trad
tradの ドライバー/ビット
tradの ビット
tradの ビットセット
7pcs.コンビネーション両頭ビットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27713727
品番
TCB-765
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単!
インパクト対応
セット内容
65mm両頭ピット:+No.l/+No.2×3/+No.3×2/-6mm
全長(mm)
65
両頭機能
両頭
材質
ビット:S2、ホルダー:PE
軸(mm)
六角軸:6.35