trad
tradの ドライバー/ビット
tradの ビット
tradの ビットセット
ドリル刃&ビットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
27713833
品番
TDB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
あらゆる作業に対応できる万能セット。
セット内容
ソケットビット:8/10/12mm、両頭ドライバービット:65mm +No.2/85mm +No.2、段付きドライバービット:100mm +No.2インパクト対応、六角軸(6.35mm)HSS鋼チタンコーティングドリル刃:2.0/3.5/3.0/3.5mm
両頭機能
両頭, 片頭
材質
ソケットビット:CR-V、ビット:S2、ドリル刃:HSS鋼チタンコーティング、ホルダー:PE
仕様
インパクト対応