trad
tradの ドライバー/ビット
tradの ビット
tradの ビットセット
ソケット&ビットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
27713849
品番
TSB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ソケットとビットがセットで便利です。
5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット!
セット内容
6.35mm角オールマイティソケット:6/7/8/10/12/13mm、両頭ドライバービット6.35×65mm:+No.1/+No.2/+No.3×-6mm、両頭ドライバービット6.35×110mm:+No.2、ソケットアダプター
両頭機能
両頭, 片頭
材質
ソケットビット:CR-V、ビット:S2・ホルダー:PE
仕様
インパクト対応