72角コンビネーションギアレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27713928 品番 TRG-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

本締め可能!
送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!

寸法(mm)19 全長(mm)239 材質本体:CR-V 最大トルク(N・m)スパナ:248、ラチェット:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27713919
2022-10-20
用途:
設備のメンテ時
その他業種

ギアはいい感じに回転します。本締め可能みたいですが早期破損防止の為、本締めはメガネレンチ等でやってます。

対象商品:
27713894
2022-08-14
用途:
締め付け。
自動車・二輪車・自転車関連業

とりあえず、問題無く使用出来てます。
1年位
保ってくれれば良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする