trad
tradの スパナ/レンチ
tradの コンビネーションスパナ
72角首振りコンビネーションギアレンチ
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27713937
品番
TRG-10F
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
寸法(mm)
10
全長(mm)
155
材質
本体:CR-V
最大トルク(N・m)
スパナ:31、ラチェット:71