72角首振りコンビネーションギアレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27713955 品番 TRG-17F
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
寸法(mm)17 全長(mm)228 材質本体:CR-V 最大トルク(N・m)スパナ:138、ラチェット:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27713946
2024-06-19
用途:
設備メンテ時
その他業種

首振り部が緩い為、もう少し固いほうが使いやすいと思います。

対象商品:
27713937
2023-10-19
用途:
機械作業
その他業種

ソケットレンチを引き連れていくのがめんどくさい。
そんなあなたにぴったりです。

対象商品:
27713964
2023-06-14
用途:
自動車整備
山内商会 様

仮締めで使ってますが、意外と壊れないので長く使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする