trad
tradの スパナ/レンチ
tradの コンビネーションスパナ
72角首振りコンビネーションギアレンチ
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27713964
品番
TRG-19F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
19
全長(mm)
248
材質
本体:CR-V
最大トルク(N・m)
スパナ:186、ラチェット:323