5pcs.スリムトーションビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 27714104 品番 TST-855
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

トーション部がしなって軸にかかる過度の負担を軽減!
締め付けトルク精度アップ!
ネジ穴が見やすい先端スリム!
サビに強いニッケル加工!
アルミ・木材・鉄板等のハードな締め付け作業に最適!
インパクト対応・マグネット付き。

全長(mm)85 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 種類スリムトーション 先端サイズNo.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:130×65×5 先端形状プラス(+) 本数5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする