trad
tradの ドライバー/ビット
tradの ビット
tradの プラスビット
先細スリムビット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27714147
品番
TDB-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥145
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ穴が見えやすい!
インパクト対応・マグネット付
全長(mm)
110
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
両頭
材質
S2
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応