先細スリムトーションビット

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27714156 品番TST-65
参考基準価格(税別)¥185 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ねじれの衝撃を吸収!
インパクト対応・マグネット付

全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 種類スリムトーション 材質S2 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27714174
2023-11-17
用途:
木工仕事で、使用しています。
製造業

とても期待していましたが、通常の使い方をしていたのですが、数回目の使用で、ビットの先が かけてしまいました …

対象商品:
27714174
2019-09-06
用途:
工具で

インパクトドライバーの2番ですが、締めつけビス穴が小さくて細身のビットで頑丈に大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする