CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの のこぎり
CUSTOM KOBOの のこぎり本体
CUSTOM KOBOの 糸鋸
角度調整付金切鋸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27714183
品番
CMS-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
固定フレームなので刃がブレにくく作業効率抜群!
作業に合わせて45度・90度に角度調整可能
フレーム内替刃収納可能
握りやすく滑りにくいグリップ
塩ビ・プラスチック・アルミ・真鍮
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×465×30
材質
本体ハンドル:ABS+エラストマ―樹脂、収納フレーム:スチール、刃部:SK-5
山数
24(中目)
RoHS指令(10物質対応)
対応