ドライバービットセット(26pcs)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード27714567 品番TS-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ボルト・ナット・ネジの締め付け・ゆるめ作業に!
2分角ソケット&エクステンションバー付き!

セット内容チェットハンドル、エクステンションバー、6.35mm角ビット:+NO.1/+NO.2/+NO.3/-4/-6mmT8/T10/T15/T20/T25/T30、2分角ソケット4/4.5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm、ソケットアダプター 両頭機能片頭 材質CR-V、ビット硬度:56±2、ラチェットハンドル:PP+TPR、ソケット:炭素鋼45、ソケット硬度:45〜52、ラチェット:CR-V、ケース:PVC+PP 質量(g)440 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×100×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする