マルチツールホルダー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×230×37 寸法(mm)230 注文コード27714628 品番SRO-TH230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

クリップとクリップの間にツールを挟んだり、差し込んで収納できる!

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×230×37 材質本体:アルミ合金、クリップ:PP 質量(g)50 寸法(mm)230
注意
※本体をビスなどで壁に固定して使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
工具の整理

挟みこむ工具によっては隣の工具が外れてしまうことがありました。
臨機応変に使っていこうと思います。

2024-11-12
用途:
清掃用品の保管

思ったよりも挟む力があるので工具類も挟めそうで大満足です。
今まで差し込むか吊り下げて保管していたモノが これを使うと
ワンタッチで使用・保管が出来るので 管理の仕方が変わりそうです。
是非ともモノタロウブランドで発売して欲しいです。

対象商品:
27714637
2023-12-23
用途:
めがねホルダーに
サービス業

保護ゴーグルや拡大鏡代わりの老眼鏡等が増えすぎて置き場に困っていましたが
これに弦を通して横に吊り下げるとかなり具合よいと気づきめがね専用に追加購入です。
壁面スペースが足りず棚につけるため、あまり使わない物が集中してる場所を選びつつ
棚内にアクセスが必要な際はまるごと取り外せる方向で別売のマグネット固定としました。

対象商品:
27714628
2023-04-17
用途:
ブラシ・刷毛類の収納・乾燥用

機械の清掃で使用したブラシ類を挟んで保管しています。
汚れたブラシを洗浄した後の乾燥も一緒にでき、筆先が下向きで保持できるのできれいな形状を保てています。。
保持力は程よく、落ちて来たことは今までありません。

対象商品:
27714637
2022-06-10
用途:
メンテナンス
cae shop Fine 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

工具箱を新調したので、綺麗に工具を並べたく購入しました。とりあえずそのままでは引き出しの出し入れする際多少のズレがあるかもでしたので100均にてマグネットシートを買い裏に貼り付けて使っております。今んとこいい感じかと。

対象商品:
27714628
2021-01-29
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライバーやメガネレンチを収納できて便利です。ホールド性も十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
27714628
2020-04-06
用途:
工具収納
その他業種

工具の整理や収納に使用。ループ?の数は丁度良いのだがやや緩くドライバーは大丈夫だがレンチ類は落ちてしまう。レールに穴を開け直してキツめにして使用しています。

対象商品:
27714628
2020-03-17
用途:
工具の整理
オリオン工業株式会社 様

思ったより いろんなものがクランプ出来 又 調整ができる機構が
重宝してます。 欲を言えば ビスで固定する板厚が薄く 少し強度面で不安がありますが
まだ 使い始めで 今のところ問題なさそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする