マグネットトレイ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27714813 品番 TMM-R
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

強力マグネットでピタッと張り付く!
よく使う工具や部品の分類整理に!

レッド サイズM 質量(g)130 寸法(Φ×高さH)(mm)107×35 深さ(mm)18 材質ABS

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27714847
2021-04-28
用途:
外したネジボルト置き
有限会社鈴木 様

アルマイト加工が施してありますが若干のむらが気になります。
貼ってあるシールをはがすのにパーツクリーナー(モノタロウの中速乾強力版)
使ってふやかし、割りばしで擦って取りました。
その際にアルマイトがうっすらペーパータオルに色落ちしました。
次期にアルマイトが剥げそうですが。

3人が参考にしています
対象商品:
27714838
2021-05-18
用途:
装置メンテナンス時
その他業種

ネジやナットを入れるのに購入。他の投稿者さんのレビューにもありますが無駄にシールの粘着が強力すぎて剥がす際にアルマイトが少しはげました。シールを剥がす際は注意が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
27714813
2021-07-24
用途:
自動車整備
その他業種

比較的ネジの取り外しの少ない時に使用。狭いスペースにホールドできるので便利。

対象商品:
27714813
2020-10-26
用途:
組立作業用

磁力が強く色合いもいい商品だと思います。
ただ真ん中に貼られているシールが信じられないくらい剥がれづらいです。
剥がさないで利用するならいいと思いますが…

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする