クイックバークランプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27715109 品番 TR-QBC150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

締める、広げる1台2役
レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。
取り外して外側に対するクランプ作業もできます。
手に優しい樹脂カバー付

モノタロウではこんなお得な商品も!
締め付け幅(mm)約150 材質本体:ナイロン 幅(mm)押し広げ幅:約225 質量(g)85 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×245×25 アゴの深さ(mm)約35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27715093
2022-03-31
用途:
木工D.I.Y.
製造業

木工D.I.Y.の小物(小型スピーカー等)の作成に使用しています。100均でも似た様な物が有りましたが、剛性が違います。100均はふにゃふにゃした感じですが、これはしっかりとした感じでがっちりと固定出来ます。

対象商品:
27715093
2022-02-17
用途:
木工作業時
製造業

D.I.Yの木工で小物の接着時に使用しています。100均の物(もう手に入らない)よりも作りがしっかりとしているので安心して使えます。

対象商品:
27715154
2020-09-15
用途:
家具を作る
サービス業

締め付け、解除ともに非常に簡単なので、とても使いやすい。今回購入したのは長いタイプのため、重いのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする