trad
tradの スパナ/レンチ
tradの コンビネーションスパナ
4WAYユニバーサルギアレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27715477
品番
TUW-813
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
1本で使用頻度の高い4サイズを組み合わせ!
球状ギアがユニバーサルな作業を実現!
首振り角15度で狭い箇所や回しにくいフラットな箇所での作業も可能!
本締めOK
寸法(mm)
8・10・12・13
材質
本体:ステンレス/カーボンスチール、ギア部:CR-V
質量(g)
175
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
170×32×23、台紙:238×60×28