trad
tradの ソケット/ソケットレンチ
tradの ソケット
tradの ソケットレンチ用ソケット
ソケットセット3/8(8pcs)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27715696
品番
TSS-308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。
収納に便利なソケットホルダー付
早回し可能なローレット加工。
差込角(mm)
9.5
セット内容
8・10・12・13・14・17・19・21mm
材質
ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP
質量(g)
360
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×75×35