H&H
H&Hの 汎用管継手
H&Hの くい込み管継手・インサート管継手
ロータリープラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27716274
品番
#284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
独自のロータリー機能で360度の首振り回転
最高使用圧力(MPa)
1.5
管接続口径
R1/4・Rc1/4
ねじの種類
R/Rc
ねじ規格
インチサイズ
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]