UNITED
UNITEDの エアーガン・スプレーノズル
UNITEDの 引き金式エアーダスターガン
エアーダスターレバー式
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル
100mm
注文コード
27716563
品番
HK60-10 #613
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ノズル
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボールの空気入れ、機械の清掃、ボートの空気入れ、農機具の清掃に
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G1/8
材質
本体:アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル
100mm
適合流体
空気