ホースジョイント オネジ取り付け用

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27716624 品番 #002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。

使用流体空気 ねじの種類(めねじ)G 管接続口径G1/4 ねじ規格インチサイズ 適合チューブ内径(inch)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする