ヤマト(空圧機器)
ヤマト(空圧機器)の 汎用管継手
ヤマト(空圧機器)の その他汎用管継手
エアー用ツータッチソケット(2分)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
R1/4・Rc1/4
注文コード
27717209
品番
Y22-SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ツータッチソケット
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
ねじの種類
R/Rc
管接続口径
R1/4・Rc1/4
ねじ規格
インチサイズ