エアー用ツータッチソケット(3分)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径R3/8・Rc3/8 注文コード27717236 品番Y23-SM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品は管接続口径など3種類から選べます 他の種類を見る
形状ツータッチソケット 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類R/Rc 管接続口径R3/8・Rc3/8 ねじ規格インチサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする