ヤマト(空圧機器)
ヤマト(空圧機器)の 汎用管継手
ヤマト(空圧機器)の その他汎用管継手
エアー用ワンタッチソケット(3分)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27717315
品番
K23-SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ワンタッチソケット
適合チューブ外径(inch)
3/8
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
タケノコ(mm)
11