ヤマト(空圧機器)
ヤマト(空圧機器)の 汎用管継手
ヤマト(空圧機器)の その他汎用管継手
エアー用ワンタッチナットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27717358
品番
K23-SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
形状
ワンタッチナットソケット
適合チューブ外径(Φmm)
12.5
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
適合ホース内径(Φmm)
8.5