エアー用ツータッチソケット(1分)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27717428 品番Y21-SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は管接続口径など3種類から選べます 他の種類を見る
形状ツータッチソケット 適合チューブ外径(inch)1/8 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 タケノコ(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする