Y48-SH 大径エアー タケノコソケット 40型 H&H 27717656

大径エアー タケノコソケット 40型

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード27717656品番Y48-SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

常圧

使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5形状タケノコソケット使用温度範囲(℃)-20~80適合チューブ内径(inch)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする