大径エアー オネジプラグ 40型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27717665 品番 Y44-PM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

常圧

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20〜80 管接続口径R1/2 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする