H&H
H&Hの 汎用管継手
H&Hの くい込み管継手・インサート管継手
大径エアー オネジプラグ 40型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27717699
品番
Y46-PM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
常圧
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-20〜80
管接続口径
R3/4
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ