#121 ボールコック(内ネジ) H&H 27717954

ボールコック(内ネジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
管接続口径Rc3/8
内容量1個注文コード27717954品番#121
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。
ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。

最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc管接続口径Rc3/8ねじ規格インチサイズ最大締付トルク(N・m[kgf・cm])21.5[220]検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする