H&H
ワンタッチ継手 メスユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
管接続口径
Rc1/4
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27718128
品番
#511
参考基準価格(税別)
¥465
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。
継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状
メスユニオン
材質(本体)
PBT、ポリアセタール
適合チューブ外径(Φmm)
4
材質(シール)
ニトリルゴム
管接続口径
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ねじ規格
インチサイズ
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0~1[10]
負圧性能(Pa)
1333.32(-750mmhg)