H&H
H&Hの 汎用管継手
H&Hの 配管用ワンタッチ管継手
ワンタッチ継手 Y型ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27718173
品番
#520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。
継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状
Y型ユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0〜1[10]
負圧性能(Pa)
1333.32(-750mmhg)