曜日別特売
#552 ワンタッチ継手 異径ストレートユニオン H&H 27718277

ワンタッチ継手 異径ストレートユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6、8
内容量1個注文コード27718277品番#552
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。
継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。

形状異径ストレートユニオン適合チューブ外径(Φmm)6、8最高使用圧力(MPa)1使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする