#564 ワンタッチ継手 C型ユニオン H&H 27718304

ワンタッチ継手 C型ユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
管接続口径R1/8
内容量1個注文コード27718304品番#564
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。
継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。

形状C型ユニオン適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]適合チューブ内径(Φmm)4推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])30~50負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする