H&H
H&Hの 手研磨
H&Hの ヤスリ
H&Hの ボードヤスリ
軽量ボードヤスリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27718776
品番
B-AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
石膏ボード、スレート、木材、樹脂などの切削加工に
軽い!らくらく作業
目の粗さ
表面:鬼目、裏面:中目
材質
アルミニウム・ニッケルメッキ
寸法(mm)
250
色
ブルー