trad
tradの スパナ/レンチ
tradの メガネレンチ
tradの 両口めがねレンチ
6pcs.メガネレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27718925
品番
#8-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法(mm)
8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×24
材質
本体:クロームバナジウム鋼
対辺寸法(mm)
8×9、10×12、12×14、14×17、17×19、21×24
仕上
クロームメッキ