セット内容両頭ビット:+1×65・+2×65 (2本)・-5×-6×65mm、ソケットアダプター:3/8"角、六角軸ドリル:1.5・2.5・3・4・5mm(軽合金・木材・合成樹脂用)、ソケット:(3/8"角)8・10・12・13・14・17mm、ソケットホルダー
両頭機能両頭, 片頭
材質両頭ビット:工業用特殊合金鋼、ソケットアダプター:カーボンスチール、六角軸ドリル:ハイス鋼/HSS、ソケット:クロームバナジウム鋼/Cr-v、ソケットホルダー:炭素工具鋼/S-45C
RoHS指令(10物質対応)対応