ワンタッチジョイントアダプター付下穴錐&ビットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード27719065 品番TSB-11J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP!
ワンタッチロック式簡単着脱!
国内で販売されています、ほとんどの充電・電動式ドラーバーにご使用になれます。

セット内容下穴錐(木工専用):3・4・5mm、両頭ビット:+2×45mm(2本)・+2×65mm(3本)・+2×110mm(2本)、両頭ワンタッチロック式アダプター 両頭機能両頭, 片頭 材質下穴錐(木工専用):ハイス鋼(HSS)、両頭ビット:CR-V6150、両頭ワンタッチロック式アダプター:ステンレス・アルミ合金 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:165×105×18 軸(mm)六角軸:6.35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする