D-1446 エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ DELTA(デルタ) 27719126 D-1446 エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ DELTA(デルタ) 27719126 D-1446 エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ DELTA(デルタ) 27719126

エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 27719126 品番 D-1446
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム
独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。
明るさ130%アップ!!
高ケルビンにして犠牲にしない視認性。
精度の高いカットラインを実現。
ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。
ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。

タイプD2R専用 電圧(V)DC12 消費電力(W)35 口金P32d-3 色温度(K)5500 光束(Lm)3450 全光束(Lm)3450 保証期間2年間
注意
※本製品は12V・24V自動車専用です。
※適切な用途でただしくご使用ください。道路交通法などに抵触する恐れがあります。
※カットライン(遮光)についてはヘッドライトとのマッチングにより正しい配光が得られない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19204027
2021-05-29
用途:
6000kからの変更です。
製造業

壁などに照射すると少々、緑色の感じはしますが大変見やすくなりました。
純正バルブと6000kバルブの中間位の白さになりました。

対象商品:
19204027
2022-02-23
用途:
純正からの交換
運輸・通信業

色が少し緑色の感じがします。
あとは耐久性を期待したいと思います。

対象商品:
19204027
2021-07-26
用途:
車検通るか怪しいです。
製造業

大変気にいってたのですが先日、車高変更に伴い光軸調整をディーラーで作業して頂いたのたですがカンデラ数、右6100cd左6700cdとのことで車検は通りませんとのご指摘を頂きました。
残念ですが次回車検までに買い換え検討してます。

対象商品:
19204027
2019-11-29
用途:
交換用
その他業種

ちらつきもなく悪くないと思います。
ただ明るさ130%は言い過ぎかなぁと

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする