DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の T10/T16/T20(LED)
EVOLVA LED BACKLAMP T20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
27719336
品番
D-1617
参考基準価格(税別)
¥6,006
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
バックランプに最適な配光設計に、クリー社製LEDを採用し、バックカメラの映像が鮮明に!
バルブ型式
T20
色
ホワイト
電圧(V)
DC12
全長(mm)
45
タイプ
T20
消費電力(W)
3.5
口金
その他
全光束(Lm)
720
色温度(K)
6500
保証期間
3年間
極性
無極性
直径(mm)
17.5
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。