DWC-A808-WH 脱衣所ヒーター人感センサーモデル ゼピール 27719616

 

DWC-A808-WH 脱衣所ヒーター人感センサーモデル ゼピール 27719616 DWC-A808-WH 脱衣所ヒーター人感センサーモデル ゼピール 27719616 DWC-A808-WH 脱衣所ヒーター人感センサーモデル ゼピール 27719616 DWC-A808-WH 脱衣所ヒーター人感センサーモデル ゼピール 27719616

脱衣所ヒーター人感センサーモデル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27719616 品番DWC-A808-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

工事不要!ドライバーでカンタン取り付け!
寒い冬場の浴室と脱衣所の温度差を少なくします
「操作器」で背の低い方も電源ボタンが押しやすい
本体を壁に取り付けたままフィルターお手入れ可能
フィルターお手入れランプでお手入れ時期をお知らせ
人感センサー搭載で人がいなくなれば運転オフ
消し忘れもなく節電できてECO!
場所をとらない壁掛けタイプ
送風モードで夏場も快適に

消費電力(W)800 用途脱衣所ヒーター 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×130×3600 電源コード(m)(約)2.1
注意
※本製品は浴室内ではご使用できません
※感電・火災・故障の原因となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27719598
2019-01-28
用途:
トイレの暖房
株式会社長田材木店 様

朝トイレが寒いので、ヒートショック対策として、夜の間ずっとつけておくために、温度センサー付きなら一定温度を保ちながら入り切りを自動的にしてくれると思い温度センサー付きを選びました。しかし、3時間で電源が切れるため、朝寒くて期待外れです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする