※着用例
クマガイ電工
あったかボディベルト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
L
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27720648
品番
SHW-01(L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
感動的な温かさがあなたを包み込む!つらい腰の冷えに遠赤効果でぽかぽか!
用途
家事等に!ストレッチ素材で使い方色々
色
ブラック
付属品
バッテリー、充電アダプター
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ヒーター炭素繊維
サイズ
L
質量(g)
(約)250、(バッテリー)約100
寸法(cm)
69~117
バッテリー
専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
2.6
バッテリー電圧(V)
7.4
温度調節
押しボタン式3段階
充電時間(時間)
約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)
2600
加熱時間
強:約4時間、中:約7時間、弱:約10時間