曜日別特売

パインピーラー PS セパレートタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード27734334品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
出来上り寸法(mm)Φ80付属品まな板、ブラシサイズL種別L仕様使用パインの大きさ:おもに5ヶ玉用EBM品番776500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする