曜日別特売
- パインピーラー PC センターカットタイプ EBM(江部松商事) 27734343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パインピーラー PC センターカットタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個サイズM注文コード27734343品番-
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
出来上り寸法(mm)Φ85付属品まな板、ブラシサイズM種別M仕様使用パインの大きさ:おもに6ヶ玉用EBM品番5491600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする