※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ボール・ざる・漬物・米びつ
EBM(江部松商事)の ボウル
深型ボール フラットエッジ 注ぎ口付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27734779
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
容量(L)
1.7
種別
18cm
サイズ(cm)
18
深さ(mm)
94
外径(mm)
210
EBM品番
7163800
内径(cm)
18