※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深型ボール フラットエッジ 注ぎ口付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27734797 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
容量(L)4.7 種別24cm サイズ(cm)24 深さ(mm)125 外径(mm)271 EBM品番7164000 内径(cm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする