※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ボール・ざる・漬物・米びつ
EBM(江部松商事)の ボウル
ベイクウェア ミキシングボール シルバーストーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27734849
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
シルバーストーン加工(外側ステンレス)
容量(L)
0.5
種別
13cm
サイズ(cm)
13
深さ(mm)
50
外径(mm)
135
EBM品番
5307800
内径(cm)
13