※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ボール・ざる・漬物・米びつ
EBM(江部松商事)の ボウル
リュミナーク コクーン ボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27734885
品番
41884
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
全面強化ガラス
容量(mL)
45
種別
6cm
サイズ(cm)
6
深さ(mm)
33
耐熱温度(℃)
120
外径(mm)
60
内径(mm)
50
EBM品番
7128400