※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ボール・ざる・漬物・米びつ
EBM(江部松商事)の ボウル
リュミナーク コクーン ボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
21
注文コード
27734894
品番
41877
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
全面強化ガラス
容量(mL)
2400
種別
21cm
サイズ(cm)
21
深さ(mm)
116
耐熱温度(℃)
120
外径(mm)
210
内径(mm)
195
EBM品番
7128900