※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ボール・ざる・漬物・米びつ
EBM(江部松商事)の ボウル
リュミナーク コクーン ボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27734903
品番
G1698
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
全面強化ガラス
容量(mL)
3600
種別
24cm
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
132
耐熱温度(℃)
120
外径(mm)
240
内径(mm)
220
EBM品番
7129001