※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルキュイジーヌ ミキシングボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27734919 品番-
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質全面強化ガラス 容量(mL)3500 種別24cm 3.5L サイズ(cm)24 深さ(mm)120 耐熱温度(℃)-40〜300 外径(mm)240 内径(mm)229 EBM品番1899900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする